Rund skaftbørste snoet ståltråd 0,50 mm 75X10

Art.-nr.: 574400 75X10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
419 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Besætningsmateriale Ståltråd
    Børste-⌀ D1 75 mm
    Børstetykkelse 0,5 mm
    Besætningsbredde L1 12 mm
    Besætningslængde H1 15 mm
    Skaft-⌀ Ds 6 mm
    Snoninger venstresnoet
    Antal snoninger 18
    maks. omdrejningstal 25.000 min-1
    Produkttype Renseskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 574400 75X10
    EAN/GTIN 4017359007266
    Producentnummer 417198

    Betegnelse

    Udførelse:

    Ståltråd, snoet, skaft-⌀ 6 mm.

    Anvendelse:

    Meget aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke. Til rustfjernelse, fjernelse af valsehud, afgratning.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven