{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Besætningsmateriale | Ståltråd, messingbelagt | |
Børste-⌀ D1 | 70 mm | |
Børstetykkelse | 0,25 mm | |
Besætningsbredde L1 | 9 mm | |
Besætningslængde H1 | 19 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Snoninger | bølget | |
maks. omdrejningstal | 15.000 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 574300 70X10 | |
EAN/GTIN | 4017359027974 | |
Producentnummer | 417752 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Rund skaftbørste Ståltråd, messingbelagt 0,25 mm, Børste-⌀ D1×besætningsbredde L1: 70X10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
557 styk på lager
65,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.229 styk på lager
39,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Besætningsbredde L1 | 9 mm | 9 mm |
Besætningslængde H1 | 19 mm | 19 mm |
Besætningsmateriale | Ståltråd, messingbelagt | Ståltråd, messingbelagt |
Børste-⌀ D1 | 70 mm | 70 mm |
maks. omdrejningstal | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Snoninger | bølget | bølget |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |