Rund skaftbørste INOX-Komplett 0,20 mm 50X15 mm

Art.-nr.: 574255 50X15
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager

Vælg variant og styktal

Børste-⌀ D1×besætningsbredde L1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Børste-⌀ D1 50 mm
Børstetykkelse 0,2 mm
Besætningsbredde L1 15 mm
Besætningslængde H1 12 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
maks. omdrejningstal 15.000 min-1
Produkttype Renseskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 574255 50X15
EAN/GTIN 4017359083857
Producentnummer 415301

Betegnelse

Udførelse:

Bølgeformede specialtrådskvaliteter, skaft-⌀ 6 mm.
Alle dele i rustfrit stål.

Anvendelse:

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.
Til rustfjernelse, afgratning, rengøring.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven