{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Besætningsmateriale | INOX-tråd | |
Børste-⌀ D1 | 50 mm | |
Børstetykkelse | 0,2 mm | |
Besætningsbredde L1 | 15 mm | |
Besætningslængde H1 | 12 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Snoninger | bølget | |
maks. omdrejningstal | 15.000 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 574253 50X15 | |
EAN/GTIN | 4067263934769 | |
Producentnummer | 574253 50X15 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rund skaftbørste INOX-tråd 0,20 mm 50X15 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
614 styk på lager
65,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
276 styk på lager
38,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
915 styk på lager
54,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Besætningsbredde L1 | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Besætningslængde H1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Børstetykkelse | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Børste-⌀ D1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
maks. omdrejningstal | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Produkttype | Renseskive | Renseskive | Renseskive |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |