{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Besætningsmateriale | INOX-tråd | |
Børste-⌀ D1 | 60 mm | |
Børstetykkelse | 0,3 mm | |
Besætningsbredde L1 | 15 mm | |
Besætningslængde H1 | 17 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Snoninger | bølget | |
maks. omdrejningstal | 15.000 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 574200 60X15 | |
EAN/GTIN | 4017359007167 | |
Producentnummer | 416363 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Rund skaftbørste INOX-tråd 0,30 mm, Børste-⌀ D1×besætningsbredde L1: 60X15mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
458 styk på lager
93,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
575 styk på lager
39,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Besætningsbredde L1 | 15 mm | 15 mm |
Besætningslængde H1 | 17 mm | 17 mm |
Besætningsmateriale | INOX-tråd | Ståltråd |
Børstetykkelse | 0,3 mm | 0,3 mm |
Børste-⌀ D1 | 60 mm | 60 mm |
Produkttype | Renseskive | Renseskive |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |