{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Besætningsmateriale | Ståltråd | |
Børste-⌀ D1 | 50 mm | |
Børstetykkelse | 0,3 mm | |
Besætningsbredde L1 | 15 mm | |
Besætningslængde H1 | 12 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Snoninger | bølget | |
maks. omdrejningstal | 15.000 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 574050 50X15 | |
EAN/GTIN | 4067263907008 | |
Producentnummer | 574050 50X15 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rund skaftbørste Ståltråd 0,30 mm 50X15 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.518 styk på lager
35,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
313 styk på lager
38,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Besætningslængde H1 | 12 | 12 |
Besætningsmateriale | Ståltråd | Ståltråd |
Børstetykkelse | 0,3 | 0,2 |
Børste-⌀ D1 | 50 | 50 |
maks. omdrejningstal | 15.000 | 15.000 |
Snoninger | bølget | bølget |
Produkttype | Renseskive | Renseskive |