{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddelforkortelse | Keramik | |
Korn | 120 | |
Børste-⌀ D1 | 25 mm | |
Børstebredde | 1,6 mm - 10 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Producentbetegnelse | RB-ZB | |
Farve | hvid | |
maks. omdrejningstal | 35.000 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 573545 120 | |
EAN/GTIN | 30048011276138 | |
Producentnummer | 7000000763 |