Specialrensebørste med hurtigskiftsystem ⌀ 50 mm, Korn: 50

Art.-nr.: 573511 50
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    61,58  DKK / styk
  • fra 10 styk
    51,32  DKK / styk
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Slibemiddelforkortelse: Keramik

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse Keramik
Korn 50
Farve grøn
maks. omdrejningstal 25.000 min-1
Produkttype Kopbørste

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 573511 50
EAN/GTIN 9009013051727
Producentnummer 34570183
Producent Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

Indstøbte specialrengøringsbørste er ensartede slibestifte med en blanding af præcisionsformede keramiske korn og aluminiumoxid og en usædvanligt lang levetid. Ekstremt fleksible og tilpasningsdygtige.

Anvendelse:

På næsten alle materialer ved samtidig størst mulige arbejdssikkerhed. Fjernelse af rust, limrester, maling, små ridser og grater. Til toning, finish, polering, rengøring og afgratning.
Anvendelse på lige- og minivinkelslibere med hurtigskift-holdeskive nr. 554090554094 (spændedorn ⌀ 6 mm og M14-holder).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven