Kopbørste INOX-tråd 0,30 mm, Børste-⌀ D1: 80mm

Art.-nr.: 573205 80
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
194 styk på lager

Vælg variant og styktal

Børste-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Besætningsmateriale INOX-tråd
Børste-⌀ D1 85 mm
Gevind M M14
Børstetykkelse 0,3 mm
Besætningslængde H1 25 mm
Snoninger bølget
maks. omdrejningstal 8.500 min-1
Produkttype Kopbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 573205 80
EAN/GTIN 4067263906926
Producentnummer 573205 80

Betegnelse

Udførelse:

Bølget tråd presset fast i stålenheden. Til anvendelse på vinkelslibere og stationære maskiner.
Med indvendigt gevind M14.
Med indvendigt gevind M14.

Anvendelse:

Særligt egnet til bearbejdning af overflader, afgratning, rustfjernelse, polering, fjernelse af maling, grunder, lak, glødeskaller etc.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven