Kopbørste X-LOCK, ståltråd 0,30 mm 60X-LOCK mm

Art.-nr.: 573010 60X-LOCK
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    116,67  DKK / styk
  • fra 10 styk
    97,22  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Børste-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie X-LOCK
    Besætningsmateriale Ståltråd
    Børste-⌀ D1 65 mm
    Børstetykkelse 0,3 mm
    Besætningslængde H1 20 mm
    maks. omdrejningstal 12.500 min-1
    Produkttype Kopbørste

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 573010 60X-LOCK
    EAN/GTIN 4007220119150
    Producentnummer 4007220119150

    Betegnelse

    Udførelse:

    Bølget tråd presset fast i stålenheden. Til anvendelse på vinkelslibere og stationære maskiner.
    Med X-LOCK hurtigspændesystem til hurtigt skift af børster uden brug af værktøj.

    Anvendelse:

    Særligt egnet til bearbejdning af overflader, afgratning, rustfjernelse, polering, fjernelse af maling, grunder, lak, glødeskaller etc.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven