Digital ABS-punktsmåler (punkt), tommer/metrisk, 0-6 tommer, IP67, drivrulle

Art.-nr.: 573-725-20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67
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
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Måleværktøj digital
Produkttype Skydelære, specialudførelse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 573-725-20
EAN/GTIN 4946368726861
Producentnummer 573-725-20

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse spidbremsekalibre med ekstra fint slebne måleben giver dig følgende fordele: Med måleben kan du måle på steder, der er svære at nå. Små riller og riller kan måles med denne skydelære

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 6
Gradueringsværdi: 0,0005″/0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,001″.
Gentagelighed: 0,0005″
Display: LCD, cifferhøjde 9 mm
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: I en kasse, inklusive 1x SR-44 batteri
Batterilevetid: Ca. 5 år ved normal brug

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven