Beskrivelse:
ABSOLUTE skydelære med vejecelle til måling af elastiske emner giver følgende fordele: På grund af den lave og konstante målekraft er den ideel til måling af elastisk materiale som f.eks. plast- og gummidele, som ikke kan måles med en standard skydelære med gentagen nøjagtighed. Talhøjde: 9 mm (udmattelsesfri måling takket være kontrastrigt LCD) målestokken for ABS (ABSOLUTE) kræver ingen originalindstilling efter tænding og har ingen begrænsning af kørehastigheden. Utrolig høj batterilevetid
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 180
Skridt: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,05 mm
Gentagelighed: 0,01 mm
Display: LCD, cifferhøjde 9 mm
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
Målekraft: 0,5-1
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: I en æske, inkl. 1x SR-44 batteri
Batterilevetid: Ca. 18.000 timer.