Kopbørste INOX-tråd 0,35 mm 65XM14 mm

Art.-nr.: 572210 65XM14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
126 styk på lager

Vælg variant og styktal

Børste-⌀ D1×gevind M (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Besætningsmateriale INOX-tråd
    Børste-⌀ D1 65 mm
    Gevind M M14
    Børstetykkelse 0,35 mm
    Besætningslængde H1 20 mm
    Sikkerhedsstøttering nej
    maks. omdrejningstal 12.500 min-1
    Produkttype Kopbørste

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 572210 65XM14
    EAN/GTIN 4017359006504
    Producentnummer 482717

    Betegnelse

    Udførelse:

    Glat tråd, snoet og presset fast i stålenheden. Meget aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke.

    Anvendelse:

    Specielt til montering på vinkelslibere.
    Med indvendigt gevind M14.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven