Kopbørste Skiftende snoning, INOX-tråd 0,50 mm 65XM14 mm

Art.-nr.: 572205 65XM14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Besætningsmateriale INOX-tråd
Børste-⌀ D1 65 mm
Gevind M M14
Børstetykkelse 0,5 mm
Besætningslængde H1 20 mm
Snoninger Skiftende snoning
Sikkerhedsstøttering nej
maks. omdrejningstal 12.500 min-1
Produkttype Kopbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 572205 65XM14
EAN/GTIN 4017359380130
Producentnummer 482817WZ

Betegnelse

Udførelse:

Glat tråd, snoet og presset fast i stålenheden. Meget aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke.
Skiftende snoning (højre / venstre) til højere aggressivitet ved krævende børsteopgaver. Meget velegnet til anvendelse i hjørner og på kanter med rolig gang.

Anvendelse:

Specielt til montering på vinkelslibere.
Med indvendigt gevind M14.