Inbygget ABSOLUTE Digimatic-skydelære, 150 mm, lodret

Art.-nr.: 572-581-10
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
Produkttype Indbyggede skydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 572-581-10
EAN/GTIN 4946368424712
Producentnummer 572-581-10
L-nummer L40010 8695

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne indbyggede skydeskydelære med ABSOLUTE kapacitiv målestok giver dig følgende fordele: Nulpunktet indstilles én gang og gemmes som det absolutte nulpunkt, indtil det næste batteriskift. Store cifre gør det lettere at aflæse de målte værdier, der måler funktionen til retningsskift

Egenskab:

Nulindstilling: Ja
Måleområde: 0 - 150
Skridt: 0,01 mm eller 0,01 mm/0,0005″.
Nøjagtighed: 0,03 mm
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
ON/OFF: Ja
DATA (output med kabel) / HOLD (displayværdi): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Et batteri

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven