Inbygget ABSOLUTE Digimatic-skydelære, 450 mm, lodret

Art.-nr.: 572-494-10
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
Produkttype Indbyggede skydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 572-494-10
EAN/GTIN 4946368424668
Producentnummer 572-494-10
L-nummer L40010 15043

Betegnelse

Beskrivelse:

Nulpunktet indstilles én gang og gemmes som det absolutte nulpunkt, indtil det næste batteriskift. Store cifre gør det lettere at aflæse de målte værdier, der måler funktionen til retningsskift

Egenskab:

Nulindstilling: Ja
Skridt: 0,01 mm eller 0,01 mm/0,0005″.
Nøjagtighed: 0,04 mm/0,002″
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
ON/OFF: Ja
DATA (output med kabel) / HOLD (displayværdi): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: Batteri

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven