INDBYGGET ABSOLUTE Digimatic-skyder, 150 mm, horisontal, diameter funktion

Art.-nr.: 572-481-10
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
Produkttype Indbyggede skydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 572-481-10
EAN/GTIN 4946368424552
Producentnummer 572-481-10
L-nummer L40010 6327

Betegnelse

Beskrivelse:

Nulpunktet indstilles én gang og gemmes som det absolutte nulpunkt, indtil det næste batteriskift. Store cifre gør det lettere at aflæse de målte værdier, der måler funktionen til retningsskift

Egenskab:

Nulindstilling: Ja
Måleområde: 0 - 150
Værdi af ciffertrin: 0,01 mm eller 0,01 mm/0,0005″.
Nøjagtighed: 0,03 mm
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
ON/OFF: Ja
DATA (output med kabel) / HOLD (displayværdi): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Batteri

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven