Inbygget ABSOLUTE Digimatic-skydelære, 600 mm, lodret

Art.-nr.: 572-475
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
Produkttype Indbyggede skydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 572-475
EAN/GTIN 4946368373676
Producentnummer 572-475
L-nummer L40010 11756

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne indbyggede skydeskydelære med ABSOLUTE kapacitiv målestok giver dig følgende fordele: Nulpunktet indstilles én gang og gemmes som det absolutte nulpunkt, indtil det næste batteriskift. Store cifre gør det lettere at aflæse de målte værdier, der måler funktionen til retningsskift

Egenskab:

Nulindstilling: Ja
Tælleretning kan skiftes: Ja
Måleområde: 0-24″/0-600 mm
Graduering: 0,01 mm eller 0,0005″/0,01 mm
Nøjagtighed: 0,002″/ 0,04 mm
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
ON/OFF: Ja
DATA (output med kabel) / HOLD (displayværdi): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: Et batteri

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven