Præcisionsvægte Max 1600 g: d=0,01 g

Art.-nr.: 572-33
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
Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 572-33
EAN/GTIN 4045761356856
Producentnummer 572-33
L-nummer L40250 524

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Mange typiske laboratoriefunktioner som f.eks. opskriftsfunktion, procentbestemmelse og den høje præcision gør KERN 572 til en pålidelig partner til det daglige arbejde i laboratoriet
  • Det robuste design, de industritypiske funktioner som stemmetælling, vibrationsfri vejning og de store vejeområder prædestinerer denne serie til alle industrielle applikationer, hvor der kræves højeste præcision
  • KERN Universal Port (KUP): giver mulighed for tilslutning af eksterne KUP-interfaceadaptere, f.eks. RS-232, USB, Bluetooth eller Ethernet, til udveksling af data og kontrolkommandoer uden behov for installation
  • KERN-kommunikationsprotokol (KCP): KCP giver mulighed for forespørgsel og fjernstyring af vægten via eksterne styringsenheder eller computere
  • Ensartet, forenklet betjeningsfilosofi
  • Vægtenheden er frit programmerbar, f.eks. visning direkte i trådlængde g/m, papirvægt g/m² osv
  • Robust hus af trykstøbt aluminium, sikrer et stabilt standpunkt, beskytter vejeteknologien og er ufølsom over for daglig brug
  • Bobleniveau og justerbare fødder til præcis nivellering af vægten er standardfunktioner
  • Støvdæksel medfølger i leveringen

Egenskab:

  • Stort baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 21 mm
  • Dimensioner vejeflade, rustfrit stål, ∅ 150 mm
  • Samlede dimensioner B×D×H 180×310×85 mm
  • Nettovægt ca. 2,4 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven