Inbygget ABSOLUTE Digimatic-skydelære, 200 mm, lodret

Art.-nr.: 572-312-10
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
Måleværktøj digital
Produkttype Indbyggede skydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 572-312-10
EAN/GTIN 4946368128504
Producentnummer 572-312-10
L-nummer L40010 8037

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne indbyggede skydeskydelære med ABSOLUTE kapacitiv målestok giver dig følgende fordele: Nulpunktet indstilles én gang og gemmes som det absolutte nulpunkt, indtil det næste batteriskift. Store cifre gør det lettere at aflæse de målte værdier, der måler funktionen til retningsskift

Egenskab:

Nulindstilling: Ja
Måleområde: 0-8″/ 0-200 mm
Værdi af ciffertrin: 0,01 mm / 0,01 mm/0,0005″
Nøjagtighed: 0,001″/ 0,03 mm
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
ON/OFF: Ja
DATA (output med kabel) / HOLD (displayværdi): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: Et batteri

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven