Inbygget ABSOLUTE Digimatic-skydelære, 300 mm, lodret

Art.-nr.: 572-303-10
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
Produkttype Indbyggede skydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 572-303-10
EAN/GTIN 4946368128412
Producentnummer 572-303-10
L-nummer L40020 21

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne indbyggede skydeskydelære med ABSOLUTE kapacitiv målestok giver dig følgende fordele: Nulpunktet indstilles én gang og gemmes som det absolutte nulpunkt, indtil det næste batteriskift. Store cifre gør det lettere at aflæse de målte værdier, der måler funktionen til retningsskift

Egenskab:

Nulindstilling: Ja
Måleområde: 0 - 300
Værdi af ciffertrin: 0,01 mm / 0,01 mm/0,0005″
Nøjagtighed: 0,04 mm
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
ON/OFF: Ja
Masse: 230
DATA (output med kabel) / HOLD (displayværdi): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Et batteri

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven