Inbygget ABSOLUTE Digimatic-skydelære, 300 mm, lodret

Art.-nr.: 572-213-10
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
Måleværktøj digital
Produkttype Indbyggede skydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 572-213-10
EAN/GTIN 4946368128092
Producentnummer 572-213-10
L-nummer L40010 13709

Betegnelse

Beskrivelse:

ABSOLUTE Digimatic indbygget kapacitiv, elektronisk indbygget skydelære med absolut målestok engangs indstilling af nulpositionen, som derefter forbliver det absolutte nulpunkt, indtil det næste batteri ændrer den højeste målenøjagtighed selv ved den højeste kørehastighed ubesværet aflæsning med store cifre absolut målesystem

Egenskab:

Nulindstilling: Ja
Skridt: 0,01 mm eller 0,01 mm/0,0005″.
Nøjagtighed: 0,04 mm/0,002″
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
ON/OFF: Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: Et batteri

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven