{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Besætningsmateriale | INOX-tråd | |
Børste-⌀ D1 | 125 mm | |
Gevind M | M14 | |
Børstetykkelse | 0,5 mm | |
Besætningsbredde L1 | 12 mm | |
Besætningslængde H1 | 29 mm | |
Snoninger | venstresnoet | |
Antal snoninger | 20 | |
maks. omdrejningstal | 12.500 min-1 | |
Produkttype | Konusbørste |
Artikelnummer | 571353 125XM14 | |
EAN/GTIN | 4067263906773 | |
Producentnummer | 571353 125XM14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Konusbørste, forkrøppet INOX-tråd 0,50 mm 125XM14 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
180 styk på lager
168,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
347 styk på lager
102,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal snoninger | 20 | |
Besætningsbredde L1 | 12 | 12 |
Besætningsmateriale | INOX-tråd | Ståltråd |
Gevind M | M14 | M14 |
maks. omdrejningstal | 12.500 | 12.500 |
Snoninger | venstresnoet | venstresnoet |
Produkttype | Konusbørste | Konusbørste |