Konusbørste, forkrøppet INOX-tråd 0,50 mm, Børste-⌀ D1×gevind M: 115XM14mm

Art.-nr.: 571350 115XM14
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
101 styk på lager

Vælg variant og styktal

Børste-⌀ D1×gevind M (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Besætningsmateriale INOX-tråd
Børste-⌀ D1 115 mm
Gevind M M14
Børstetykkelse 0,5 mm
Besætningsbredde L1 12 mm
Besætningslængde H1 24 mm
Snoninger venstresnoet
Antal snoninger 20
maks. omdrejningstal 12.500 min-1
Produkttype Konusbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 571350 115XM14
EAN/GTIN 4017359044025
Producentnummer 472857

Betegnelse

Udførelse:

Forkrøppet konusbørste med glat tråd 0,50 mm, snoet og presset fast i stålenheden. Meget aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke.

Anvendelse:

Venstresnoet, for tidlige opdrejning undgås på sikker vis.
Ideel til bearbejdning af svært tilgængelige steder og til vanskelige børstearbejder som f.eks. fjernelse af valsehud, fjernelse af rust, fjernelse af slagger, oprivning, pudsning af metaldele, også til rengøring af forskallingsbrædder.
Med indvendigt gevind M14, til direkte opspænding på vinkelslibere.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Konusbørste, forkrøppet INOX-tråd 0,50 mm, Børste-⌀ D<sub>1</sub>×gevind M: 115XM14mm

Konusbørste, forkrøppet INOX-tråd 0,50 mm, Børste-⌀ D1×gevind M: 115XM14mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
101 styk på lager
240,63  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
113 styk på lager
147,51  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
114 styk på lager
109,89 DKK
82,70  DKK
plus moms plus fragt
Antal snoninger 20 20 20
Besætningslængde H1 24 mm 24 mm 24 mm
Besætningsmateriale INOX-tråd INOX-tråd Ståltråd
Børstetykkelse 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm
Børste-⌀ D1 115 mm 115 mm 115 mm
Gevind M M14 M14 M14
Produkttype Konusbørste Konusbørste Konusbørste

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven