Konusbørste, forkrøppet Skiftende snoning, ståltråd 0,50 mm 115XM14 mm

Art.-nr.: 571305 115XM14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Besætningsmateriale Ståltråd
Børste-⌀ D1 115 mm
Gevind M M14
Børstetykkelse 0,5 mm
Besætningsbredde L1 12 mm
Besætningslængde H1 24 mm
Snoninger Skiftende snoning
Antal snoninger 20
maks. omdrejningstal 12.500 min-1
Produkttype Konusbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 571305 115XM14
EAN/GTIN 4017359370124
Producentnummer 472257WZ

Betegnelse

Udførelse:

Forkrøppet konusbørste med glat tråd 0,50 mm, snoet og presset fast i stålenheden. Meget aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke.

Anvendelse:

Skiftende snoning (højre / venstre) til højere aggressivitet ved krævende børsteopgaver. Meget velegnet til anvendelse i hjørner og på kanter med rolig gang.
Ideel til bearbejdning af svært tilgængelige steder og til vanskelige børstearbejder som f.eks. fjernelse af valsehud, fjernelse af rust, fjernelse af slagger, oprivning, pudsning af metaldele, også til rengøring af forskallingsbrædder.
Med indvendigt gevind M14, til direkte opspænding på vinkelslibere.