{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Besætningsmateriale | Ståltråd | |
Børste-⌀ D1 | 100 mm | |
Gevind M | M14 | |
Børstetykkelse | 0,5 mm | |
Besætningsbredde L1 | 12 mm | |
Besætningslængde H1 | 20 mm | |
Snoninger | venstresnoet | |
Antal snoninger | 18 | |
maks. omdrejningstal | 12.500 min-1 | |
Produkttype | Konusbørste |
Artikelnummer | 571300 100XM14 | |
EAN/GTIN | 4017359041444 | |
Producentnummer | 471257 |