{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Besætningsmateriale | INOX-tråd | |
Børste-⌀ D1 | 115 mm | |
Borings-⌀ d1 | 22 mm | |
Børstetykkelse | 0,5 mm | |
Besætningsbredde L1 | 14 mm | |
Besætningslængde H1 | 24 mm | |
Snoninger | venstresnoet | |
Antal snoninger | 20 | |
maks. omdrejningstal | 12.500 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 571250 115X22 | |
EAN/GTIN | 4017359013687 | |
Producentnummer | 472811 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Renseskive INOX-tråd 0,50 mm, Børste-⌀ D1×bortings-⌀ d1 / gevind M: 115X22mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
115 styk på lager
262,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
201 styk på lager
160,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal snoninger | 20 | 20 |
Besætningsbredde L1 | 14 mm | 14 mm |
Besætningslængde H1 | 24 mm | 24 mm |
Børstetykkelse | 0,5 mm | 0,5 mm |
Børste-⌀ D1 | 115 mm | 115 mm |
Produkttype | Renseskive | Renseskive |
Borings-⌀ d1 | 22 mm | 22 mm |