{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | X-LOCK | |
Besætningsmateriale | Ståltråd | |
Børste-⌀ D1 | 125 mm | |
Børstetykkelse | 0,5 mm | |
Besætningsbredde L1 | 12 mm | |
Besætningslængde H1 | 28 mm | |
Snoninger | venstresnoet | |
Antal snoninger | 24 | |
maks. omdrejningstal | 12.500 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 571201 125X-LOCK | |
EAN/GTIN | 4007220118764 | |
Producentnummer | 4007220118764 |