Beskrivelse:
Den digitale dybdeskydelære med beskyttelsesklasse IP67, der er kølersikker, giver dig følgende fordele: ABSOLUT system til pålidelig måling hærdet målebro og gevinddybde måleoverflader fremragende modstandsdygtighed over for vand og støv (beskyttelsesgrad IP67), så den kan bruges i behandlingssituationer, hvor der anvendes kølevæske. Ekstremt modstandsdygtig over for kølemidler og smøremidler.
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 6
Skridt: 0,005″/0,01 mm
Nøjagtighed: ±0,02 mm/0,001″
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±0,02 mm/0,001″.
Display: LCD, cifferhøjde 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: Leveres i en kasse, inklusive batteri
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 5 år