Digital ABS dybdeskydelære, tommer/metrisk, tommer/metrisk, 0-30 tommer/0-750 mm

Art.-nr.: 571-216-10
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
Produkttype Dybdeskydelære

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 571-216-10
EAN/GTIN 4946368377124
Producentnummer 571-216-10
L-nummer L40010 12312

Betegnelse

Beskrivelse:

Standard digital dybdeskydelære giver dig følgende fordele ABSOLUT system til pålidelig måling hærdet målebro og forstærket dybde måleoverflader nem læsning gennem stor trækhøjde på LCD ekstraordinær batterilevetid

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 30
Skridt: 0,005″/0,01 mm
Nøjagtighed: ±0,06 mm/0,0025″
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±0,06 mm/0,0025″
Display: LCD, cifferhøjde 9 mm (150, 200 300 mm), 10 mm (300 mm)
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Masse: 235
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: Leveres i en kasse, inklusive batteri
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 18000 timer (150/200 mm) Ca. 20000 timer (200 mm)

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven