Digital ABS dybdeskydelære, tommer/metrisk, tommer/metrisk, 0-6 tommer/0-150 mm

Art.-nr.: 571-211-30
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
    Måleværktøj digital
    Produkttype Dybdeskydelære

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 571-211-30
    EAN/GTIN 4946368688510
    Producentnummer 571-211-30
    L-nummer L40010 11106

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Standard digital dybdeskydelære giver dig følgende fordele ABSOLUT system til pålidelig måling hærdet målebro og forstærket dybde måleoverflader nem læsning gennem stor trækhøjde på LCD ekstraordinær batterilevetid

    Egenskab:

    Digital/Analog: Digital
    Måleområde: 0 - 6
    Skridt: 0,005″/0,01 mm
    Nøjagtighed: ±0,02 mm/0,001″
    Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±0,02 mm/0,001″.
    Display: LCD, cifferhøjde 9 mm (150, 200 300 mm), 10 mm (300 mm)
    Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
    ON/OFF: Ja
    ABS / INC (INC NUL): Ja
    Alarm ved lav spænding: Ja
    Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
    Leveringsomfang: Leveres i en kasse, inklusive batteri
    Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
    Batterilevetid: Ca. 18000 timer (150/200 mm) Ca. 20000 timer (200 mm)

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven