Dybdemåler, digital ABS-dækprofil IP67, 0-25 mm, 0.01 mm

Art.-nr.: 571-100-20
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
Måleværktøj digital
Produkttype Dybdeskydelære

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 571-100-20
EAN/GTIN 4946368727349
Producentnummer 571-100-20
L-nummer L40010 11478

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne måleinstrument er specielt designet til måling af dækprofiler og har følgende fordele: ABSOLUTE målestok gør det muligt at justere referencepunktet igen, indtil batteriet udskiftes

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 25
Skridt: 0,01 mm
Nøjagtighed: ±0,02 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,02 mm
Gentagelighed: 0,01 mm
Display: LCD, cifferhøjde 9 mm
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Leveres i en kasse, inklusive batteri
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 5 år

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven