{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Besætningsmateriale | Ståltråd | |
Børste-⌀ D1 | 250 mm | |
Børstebredde | 58 mm | |
Børstetykkelse | 0,35 mm | |
Besætningslængde H1 | 50 mm | |
Drevmaskine | Bordafgratningsmaskine | |
maks. omdrejningstal | 3.600 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 570505 250X60 | |
EAN/GTIN | 4067263906551 | |
Producentnummer | 570505 250X60 |