Afgratningsrundbørste Ståltråd 0,20 mm 250X60 mm

Art.-nr.: 570490 250X60
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Børste-⌀ D1×besætningsbredde L1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Børste-⌀ D1 250 mm
    Børstebredde 58 mm
    Besætningslængde H1 50 mm
    maks. omdrejningstal 3.600 min-1
    Produkttype Renseskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 570490 250X60
    EAN/GTIN 4017359039038
    Producentnummer 377051

    Betegnelse

    Udførelse:

    Holdeboring 50,8 mm med dobbelt kilenot 13×7. Andre boringer mulig.
    Bølget, slidstærkt ståltråd.

    Anvendelse:

    Til alle gængse bordafgratningsmaskiner. Særligt høje standtider som følge af specialtråd.
    Perfekt egnet til rentabel afgratning af fladjern, profiler, rør, armaturer, plastdele og lignende.

    Bemærk:

    Kun besætningsspidserne indvirker på emnet. For stærke anpresningstryk forbedrer ikke resultatet, men forøger den nødvendige drivydelse og reducerer børstens levetid.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven