Reservespids 3 J

Art.-nr.: 5704190
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Spids

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5704190
EAN/GTIN 4010886570418
Producentnummer 5704190
L-nummer L60160 6037

Betegnelse

Beskrivelse:

Valghjælp:
Boringsafstanden for ikke-spændte fastholdelsesringe er generelt mellem 80 og 140 mm
Spidserne til spredning af ringene udskiftes afhængigt af åbningsbredden på den ikke-spændte ring
Opningsbredde på 140 til 125 mm: Kombinationsspids nr. E-8005 2 J
Openingsbredde fra 125 til 110 mm: kombinationsspids nr. E-8005 1 J og nr. E-8005 4 J
Openingsbredde fra 110 til 95 mm: kombinationsspids nr. E-8005 3 J og nr. E-8005 4 J
Openingsbredde fra 95 til 80 mm: kombinationsspids nr. E-8005 5 J og nr. E-8005 6 J

Egenskab:

  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven