Renseskive Nylonbørster 0,50 mm 100X12 mm

Art.-nr.: 570335 100X12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
229 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Besætningsmateriale Nylonbørster
Børste-⌀ D1 100 mm
Børstebredde 12 mm
Borings-⌀ d1 12 mm
Borings-⌀ til udboring op til 20 mm
Børstetykkelse 0,5 mm
Besætningslængde H1 21 mm
maks. omdrejningstal 8.000 min-1
Produkttype Renseskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 570335 100X12
EAN/GTIN 4017359107775
Producentnummer 320001

Betegnelse

Udførelse:

Bølgeformede nylonbørster uden tilsætning af slibemiddel.

Anvendelse:

På rundsave og båndsave til spånkammerengøring og forebyggelse af opbygningsskær.