Reservespids 3 A

Art.-nr.: 5702300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Spids

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5702300
EAN/GTIN 4010886570234
Producentnummer 5702300
L-nummer L60160 6019

Betegnelse

Beskrivelse:

Valghjælp:
Boringsafstanden for ikke-spændte fastholdelsesringe er generelt mellem 20 og 50 mm
Spidserne til spredning af ringene udskiftes afhængigt af åbningsbredden på den ikke-spændte ring
Opningsbredde 18 til 28 mm: Kombinationsspids nr. E-8005 1 A og nr. E-8005 2 A
Åbningsbredde fra 29 til 39 mm: kombinationsspids nr. E-8005 1 A og nr. E-8005 4 A
Åbningsbredde fra 40 til 50 mm: kombinationsspids nr. E-8005 3 A og nr. E-8005 4 A

Egenskab:

  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven