VCGT 220520-DW ID5 Rhombisk positiv platter med 7° frigangsvinkel og PCD-tappe med laserskåret spånformer til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 5700648
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5700648
    EAN/GTIN 7291075241037
    Producentnummer 5700648
    L-nummer L24200 19

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP - drejning/notning, spåndanner DW, hjørneradius (RE) 2 mm, skærekantlængde (L) 22,1 mm, diameter indercirkel (IC) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 5,56 mm

    Egenskab:

    • Spanformer DW
    • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
    • Hjørneradius (RE) 2 mm
    • Kantlængde (L) 22,1 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
    • Monteringshuldiameter (D1) 5,5 mm
    • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 5,56 mm
    • Maksimal fremføring 0,3 mm/rev.
    • Min. Skæredybde 0,1 mm
    • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,05 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven