TPGX 110302T IB50 Trigon drejeskær med 11° frigangsvinkel og en CBN-skærekant

Art.-nr.: 5700562
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5700562
EAN/GTIN 7291075164091
Producentnummer 5700562
L-nummer L24270 94

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner X, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skærlængde (L) 11 mm, diameter indercirkel (IC) 6,35 mm, skærepladetykkelse (S) 3,18 mm

Egenskab:

  • Spanformer X.
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 11 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Kantlængde (L) 11 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 0,5 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 3,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,18 mm
  • Maksimal fremføring 0,2 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,05 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,03 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven