Start- og bloknøgler 19x22 mm

Art.-nr.: 57.19X22
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 57.19X22
EAN/GTIN 3148511134009
Producentnummer 57.19X22
L-nummer L60130 5841

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Halvmåneformen gør det muligt at betjene møtrikker, der ikke kan nås med konventionelt værktøj
  • Hoved med OGV® tolvsidet profil til kraftig, skånsom tilspænding af møtrikker
  • Forkromet, satineret finish.

Egenskab:

  • A [mm]: 19X22
  • B x B1 [mm]: 28,2 x 32,2
  • E x E1 [mm]: 9,9 x 11,3
  • E3 [mm]: 15,5
  • H x H1 [mm]: 66,5 x 78,5
  • B [mm]: 235
  • L [mm]: 255
  • [g]: 280

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven