APKT 100312TR-RM IC928 Skær med forskellige hjørneradier og forstærket skærekant til afbrudt skæring og kraftig bearbejdning

Art.-nr.: 5699148
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5699148
EAN/GTIN 7291075039092
Producentnummer 5699148
L-nummer L23910 611

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærekantlængde maks. (APMX) 9,2 mm, skærlængde (INSL) 10,5 mm, skærtykkelse (S) 3,47 mm, skærebredde (W1) 6,7 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 9,85 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,2 mm
  • Figur 3
  • Skæreskærets længde (INSL) 10,5 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,47 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6,7 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELIMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven