MM EC120B09R0.5-6T08 IC908 Udskiftelige fræsehoveder i massivt hårdmetal med 6 skærekanter, 30° og 45° spiralvinkel og forskellige hjørneradier

Art.-nr.: 5698841
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5698841
EAN/GTIN 7291075265545
Producentnummer 5698841
L-nummer L24060 431

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 11,7 mm, grænsefladefunktioner T08, skærekantdiameter (DC) 12 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 9 mm, antal skærekanter (NOF) 6, samlet længde (OAL) 24,45 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 11,7 mm
  • Interfaces funktioner T08
  • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
  • Skærediameter (DC) 12 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 12 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 9 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 6
  • Swirl vinkel (FHA) 45 grader
  • Funktionel længde (LF) 16,5 mm
  • fz (maks.) 0,1 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 24,45 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 3 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven