ECC120A25-4W12 IC900 Hårdmetalfræsere med 4 skær, 30° helixvinkel, affasede skærekanter, mellemlang længde

Art.-nr.: 5698548
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5698548
    EAN/GTIN 7291075002119
    Producentnummer 5698548
    L-nummer L24180 1491

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, skærdiameter (DC) 12 mm, maks. skærlængde (APMX) 25 mm, antal skær (NOF) 4, samlet længde (OAL) 83 mm, skaft Weldon, skaft Weldon

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
    • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,25 mm
    • Skærediameter (DC) 12 mm
    • Skærediameter tolerance E8
    • Skærelængde maks. (APMX) 25 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 4
    • Swirl vinkel (FHA) 30 grader
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,11 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,04 mm/tand
    • Samlet længde (OAL) 83 mm
    • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
    • Weldonaksel

    Fra samme serie "SOLIDMILL Premium Line" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven