ADKT 150564R-HM IC928 Skær med 2 spiralformede skærekanter og forskellige hjørneradier til generelle anvendelser

Art.-nr.: 5697828
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5697828
EAN/GTIN 7291075038330
Producentnummer 5697828
L-nummer L23910 580

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 13 mm, skærepladelængde (INSL) 14,8 mm, skærepladetykkelse (S) 5,3 mm, skærepladebredde (W1) 9,57 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 6,2 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 13,2 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 13 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 14,8 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,3 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 9,57 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven