{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddel | Diamant | |
Slibemiddelforkortelse | D | |
optimeret til materiale | Sten | |
Formbeskrivelse | flad | |
Skive-⌀ | 100 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
Bæreenhed | Ståltallerken | |
Drevmaskine | Vinkelslibere | |
Anbefalet omdrejningstal | 10.000 min-1 - 12.000 min-1 | |
maks. omdrejningstal | 15.000 min-1 | |
Produkttype | Slibetallerken |
Artikelnummer | 569640 100 | |
EAN/GTIN | 9003173565698 | |
Producentnummer | 356569 |