Hårdmetal-granulatskive, Skive-⌀: 115mm

Art.-nr.: 569610 115
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
107 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skive-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Formbeskrivelse: skrå
  • Borings-⌀: 22,23
  • Maks. omfangshastighed: 63

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel HM-granulat
Formbeskrivelse skrå
Skive-⌀ 115 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
Holdeskive Ståltallerken
optimeret til materiale Fiberforstærkede kunststoffer; Sten; Gipsfiberplader; gummi
Drevmaskine Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed 63 m/s
maks. omdrejningstal 10.500 min-1
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 569610 115
EAN/GTIN 4027497070534
Producentnummer A58031153E0000081

Betegnelse

Udførelse:

Ståltallerken med påloddet HM-granulat. Meget lang standtid og ekstremt høj slibeydelse; middel kornstørrelse.

Anvendelse:

Slibning, udretning, tilpasning af glasfiberarmeret kunststof, kalksandsten, gipsplader, gasbeton, gummi. Udglatning af forskallingsrester på synlige betonflader.

Bemærk:

Må ikke anvendes på metal. Arbejder fint med let tryk. Undgå slag. Maks. omdrejningstal 63 m/s (10500 min-1).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven