FF WOCT 09T320T IC928 Skær med positiv skæregeometri til meget høje tilspændingshastigheder op til 3,5 mm med små skæredybder

Art.-nr.: 5694943
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie FEEDMILL
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5694943
    EAN/GTIN 7291075162547
    Producentnummer 5694943
    L-nummer L23970 296

    Betegnelse

    Description:

    Milling Indexable Inserts, Depth of Cut Maximum (APMX) 2 mm, Insert Length (INSL) 10.6 mm, Insert Thickness (S) 3.95 mm

    Feature:

    • Corner Radius (RE) 2 mm
    • Depth of Cut Maximum (APMX) 2 mm
    • Insert Body Diameter (INSBD) 9.3 mm
    • Insert Length (INSL) 10.6 mm
    • Insert Thickness (S) 3.95 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.3 mm/tooth
    • Number of Cutting Edges 3

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven