SEKR 1504AFTR-HS IC328 Firkantede skær med segmenteret skærekant til spåndeling

Art.-nr.: 5693915
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCARMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5693915
EAN/GTIN 7291075066845
Producentnummer 5693915
L-nummer L24170 61

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærelængde maks. (APMX) 8,3 mm, skærelængde (INSL) 15,88 mm, skæretykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 8,3 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,88 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven