• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

ADCR 1505PDFR-P IC28 Højpositive platter til bearbejdning af aluminium, rustfrit stål og højvarmebestandige legeringer

Art.-nr.: 5690893
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5690893
EAN/GTIN 7291075037821
Producentnummer 5690893
L-nummer L23910 417

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærekantlængde maks. (APMX) 12 mm, skærlængde (INSL) 15,95 mm, skærtykkelse (S) 5,64 mm, skærebredde (W1) 9,5 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 14,5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Figur 2
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,95 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,64 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 9,5 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,07 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven