ADMT 1505PDR-HS IC950 Wendeskær med segmenteret skærekant til spåndeling ved skrubbearbejdning

Art.-nr.: 5690088
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELISHRED
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5690088
EAN/GTIN 7291075038606
Producentnummer 5690088
L-nummer L23910 395

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 12 mm, skærlængde (INSL) 15,85 mm, skærtykkelse (S) 5,92 mm, skærebredde (W1) 9,6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 14 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,85 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,92 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 9,6 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven